Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PL2020 Rumpulukko 2 tuuman metallia - 2 kpl pakkaus AF4ZYR 9TM76

MONROE PMP PL2020 Drum Lock 2 tuuman metalli - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4ZYR Malli: PL2020Ristiviite: 9TM76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummutulppien lukituslaite
Rungon materiaaliMetalli
Halkaisija2"
Tyyppikorkea turvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHalkaisijaPkg. MääräHinta
MONROE PMP PL2075 Rumpulukko 3/4 tuuman 2 tuuman teräs - 2 kpl pakkaus AF4ZYQ 9TM75 PL2075Teräs3 / 4 "2€140.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PL2020 Drum Lock 2 tuuman metalli - 2 kpl pakkaus
€164.73 /pakkaus