Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0290 taitettava vetokahva 300 ruostumatonta terästä AD8MXE 4LAL2

MONROE PMP PH-0290 Taitettava vetokahva 300 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD8MXE Malli: PH-0290Ristiviite: 4LAL2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava vetokahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Grip Dia.9 / 16 "
PalvelimetMukana
Kuormitettu (K / N)N
Materiaali300 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle4.75 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Ruuvin koko10
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.2-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleVäriSuorittaa loppuunAsennustyyppiKäyttölämpötila.kokonaisleveysProjektioRuuvin kokoHinta
MONROE PMP PH-0279 Taitettava vetokahva kiillotettua sinkkiä AD8MWU 4LAJ9 PH-02795.75 "HopeaKiillotettu sinkkiKiinnikkeet--2"8€3.57
MONROE PMP PH-0280 Taitettava vetokahva jauhemaalattu | AD8MWV 4LAK1 PH-02805.75 "MustaPuuteroituKiinnikkeet--1-15 / 16 "8€5.59
MONROE PMP PH-0281 Taitettava vetokahva jauhemaalattu | AD8MWW 4LAK2 PH-02815.75 "MustaPuuteroituKiinnikkeet-40 - 80 astetta F-2.875 "6€18.20
MONROE PMP PH-0283 Taitettava vetokahva polyeteeni | AD8MWX 4LAK4 PH-02834.125 "MustaPuuteroituKiinnikkeet40 astetta 80 astetta F-2-23 / 64 "6€6.71
MONROE PMP PH-0284 Taitettava vetokahva polyeteeni | AD8MWY 4LAK5 PH-02845.75 "MustaPuuteroituKiinnikkeet40 astetta 80 astetta F-2-13 / 16 "6€6.50
MONROE PMP PH-0285 Taittuva kahva kiillotettua sinkkiä | AD8MWZ 4LAK6 PH-02855"HopeaKiillotettu sinkkiReikien läpi kierteetön-1 49 / 64 "-10€4.20
MONROE PMP PH-0286 Taitettava vetokahva teräs 1-3 / 16 tuuman korkeus | AD8MXA 4LAK7 PH-02861.187 "MustaKiillotettu sinkkiReikien läpi kierteetön-2 57 / 64 "-10€3.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0290 Taitettava vetokahva 300 ruostumatonta terästä
€47.21 / yksikkö