Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0275 Vetokahva teräksen muotoinen AD8MWT 4LAJ5

MONROE PMP PH-0275 Mittaan leikattu vetokahva terästä

Varastossa
Tuote: AD8MWT Malli: PH-0275Ristiviite: 4LAJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkälle leikattu vetokahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMuovipinnoitettu
Grip Dia.1.187 "
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliTeräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle26-9 / 16 "
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
Käyttölämpötila.-40 - 400 astetta F
Projektio3-9 / 64 "
Ruuvin kokoM8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0275 Mittaan leikattu vetokahva terästä
€54.46 / yksikkö