Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0212 Vetokahva Alumiini Matta | AD8MMM 4KZZ4

MONROE PMP PH-0212 Vetokahva alumiini matta

Varastossa
Tuote: AD8MMM Malli: PH-0212Ristiviite: 4KZZ4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriHopea
Suorittaa loppuunMatta
Grip Dia.1 / 2 "
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliAlumiini
Reikäkeskuksen asennus keskelle12.125 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Projektio2"
Ruuvin koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisäkiinnitysreikä Ctr. Ctr. (10-1 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleVäriSuorittaa loppuunAsennustyyppiKäyttölämpötila.KokonaispituusProjektioRuuvin kokoHinta
MONROE PMP PH-0100 vetokahvan kierteitetyt reiät 3 tuuman korkeudella | AD8MGQ 4KZF9 PH-01003"HopeaMattaKierteitetyt reiät--1-5 / 16 "8-32€7.25
MONROE PMP PH-0101 vetokahva matta 3-1 / 2 tuuman korkeus | AD8MGR 4KZG1 PH-01013.5 "HopeaMattaKierteitetyt reiät--1-5 / 16 "8-32€7.84
MONROE PMP PH-0102 Vedinkahva alumiinia, 4 tuumaa | AD8MGT 4KZG2 PH-01024"HopeaMattaKierteitetyt reiät--1-5 / 16 "8-32€17.85
MONROE PMP PH-0103 Vedinkahva alumiinia, 4 tuumaa | AD8MGU 4KZG3 PH-01034"HopeaMattaKierteitetyt reiät--1.875 "10-32€14.28
MONROE PMP PH-0104 Vetokahvan kierteitetyt reiät matta | AD8MGV 4KZG4 PH-01045"HopeaMattaKierteitetyt reiät--1-13 / 32 "8-32€9.11
MONROE PMP PH-0105 vetokahvan kierteitetyt reiät matta | AD8MGW 4KZG5 PH-01055"HopeaMattaKierteitetyt reiät--3"10-32€16.20
MONROE PMP PH-0106 vetokahva alumiinia, 6 tuumaa | AD8MGX 4KZG6 PH-01066"HopeaMattaKierteitetyt reiät--2.375 "1 / 4-20€25.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0212 Vetokahva alumiini matta
€9.57 / yksikkö