Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP MA-C763-040 Vetokahvan kierteitetyt reiät 6-5 / 16 tuuman korkeus | AD8MLG 4KZV7

MONROE PMP MA-C763-040 Vetokahvan kierrereiät 6-5/16 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD8MLG Malli: MA-C763-040Ristiviite: 4KZV7
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
€35.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Grip Dia.43 / 64 "
Kahvan korkeus1-1 / 64 "
PalvelimetEi sisälly
Kantavuus1124 lb
Kuormitettu (K / N)Y
MateriaaliAlumiini
Reikäkeskuksen asennus keskelle6-5 / 16 "
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
Projektio2.25 "
Ruuvin kokoM6
Kierteen syvyys15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoVäriSuorittaa loppuunKierteen syvyysGrip Dia.KantavuusMateriaaliReikäkeskuksen asennus keskelleHinta
MONROE PMP MA-C763-010 Vetokahvan kierteitetyt reiät 3-15 / 16 tuuman korkeus | AD8MLD 4KZV3 MA-C763-010M6MustaPuuteroitu7 / 16 "33 / 64 "899 lbAlumiini3-15 / 16 "€24.23
MONROE PMP MA-C763-020 Vetokahvan kierteitetyt reiät 4-13 / 32 tuuman korkeus | AD8MLE 4KZV4 MA-C763-020M6MustaPuuteroitu25 / 64 "33 / 64 "843 lbAlumiini4-13 / 32 "€24.15
MONROE PMP MA-C763-030 Vetokahvan kierteitetyt reiät 5-3 / 64 tuuman korkeus | AD8MLF 4KZV6 MA-C763-030M6MustaPuuteroitu15 / 32 "43 / 64 "1237 lbAlumiini5-3 / 64 "€33.48
MONROE PMP MA-C763-080 Vetokahvan kierteitetyt reiät 15-3 / 4 tuuman korkeus | AD8MLJ 4KZW1 MA-C763-080M8MustaPuuteroitu15 / 32 "43 / 64 "180 lbAlumiini15.75 "€74.46
MONROE PMP PH-0193 Vedä kahvan kierteitetyt reiät 5-1 / 32 tuuman korkeus | AD8MLK 4KZW3 PH-0193M6LuonnollinenLuonnollinen7 / 16 "1 / 2 "1124 lb304 Ruostumaton teräs5.031 "€76.95
MONROE PMP PH-0194 Vedettävä kahva Kierrereiät Nylon | AD8MLL 4KZW4 PH-01941 / 4-20MustaMatta23 / 64 "5 / 16 "484 lbNylon4.125 "€10.53
MONROE PMP PH-0195 Vetokahvan kierteitetyt reiät nailonia AD8MLM 4KZW5 PH-01955 / 16-18MustaMatta23 / 64 "5 / 16 "506 lbNylon4-39 / 64 "€11.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP MA-C763-040 Vetokahvan kierrereiät 6-5/16 tuumaa korkeus
€35.07 / yksikkö