Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP 72161 Vedä kahva kyllä ​​kierteettömät reiät | AD8MLY 4KZX7

MONROE PMP 72161 Vetokahva Kyllä Kierteittämättömät läpireiät

Varastossa
Tuote: AD8MLY Malli: 72161Ristiviite: 4KZX7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Grip Dia.13 / 32 "
Kahvan korkeus13 / 16 "
PalvelimetEi sisälly
Kantavuus225 lb
Kuormitettu (K / N)Y
MateriaaliNylon
Reikäkeskuksen asennus keskelle4-23 / 32 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Käyttölämpötila.-20 - 200 astetta F
Projektio1-17 / 32 "
Ruuvin kokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asteen siirtymä (0 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGrip Dia.Reikäkeskuksen asennus keskelleProjektioRuuvin kokoHinta
MONROE PMP 72160 vetokahva kyllä ​​kierteettömät reiät | AD8MLX 4KZX6 7216021 / 64 "3-15 / 16 "1-19 / 64 "M5€21.00
MONROE PMP 72162 Vedä kahva kyllä ​​kierteittämättä reikien läpi AD8MLZ 4KZX8 7216215 / 32 "5-33 / 64 "1-49 / 64 "M8€34.98
MONROE PMP 72163 Vedä kahva kyllä ​​kierteittämättä reikien läpi AD8MMA 4KZX9 7216317 / 32 "6-19 / 64 "2-3 / 64 "M8€46.07
MONROE PMP 72164 Vedä kahva kyllä ​​kierteittämättä reikien läpi AD8MMB 4KZY1 7216439 / 64 "7-3 / 32 "2-9 / 32 "M10€59.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP 72161 Vetokahva Kyllä Kierteittämättömät läpireiät
€23.85 / yksikkö