Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 9299 -kaapeli 3.5 mm RCA M / M 3 -jalkainen AC7EUF 38F913

MONOPRICE 9299-äänikaapeli 3.5 mm RCA M/M 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7EUF Malli: 9299Ristiviite: 38F913

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudiojohto
Kaapelin tyyppiStereo-äänisovittimen kaapeli
VäriValkoinen
Connector Type3.5 mm: n stereo TRS-uros / 2-RCA-uros
Takin materiaaliPVC
Pituus3ft.
Kaapeleiden lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriConnector TypePituusHinta
MONOPRICE 645 -kaapeli 3.5 mm M / M 12 jalkaa | AC7ETM 38F894 645StereoääniliitäntäkaapeliMusta3.5 mm stereo TRS-uros / 3.5 mm stereo TRS-uros12ft.€4.24
MONOPRICE 646 -kaapeli 3.5 mm M / M 25 jalkaa | AC7ETN 38F895 646StereoääniliitäntäkaapeliMusta3.5 mm stereo TRS-uros / 3.5 mm stereo TRS-uros25ft.€6.88
MONOPRICE 647 -kaapeli 3.5 mm M / M 50 jalkaa | AC7ETP 38F896 647StereoääniliitäntäkaapeliMusta3.5 mm stereo TRS-uros / 3.5 mm stereo TRS-uros50ft.€7.27
MONOPRICE 9297 -kaapeli 3.5 mm M / M 6 jalkaa Mobiili | AC7ETR 38F898 9297StereoääniliitäntäkaapeliValkoinen3.5 mm stereo TRS-uros / 3.5 mm stereo TRS-uros6"€5.84
MONOPRICE 648 -kaapeli 3.5 mm M / F 6 jalkaa | AC7EUA 38F908 648Stereoäänen jatkojohtoMusta3.5 mm stereo TRS uros / 3.5 mm stereo TRS naaras6"€2.45
MONOPRICE 649 Audiokaapeli 3.5 mm M/F 12 jalkaa | AC7EUB 38F909 649Stereoäänen jatkojohtoMusta3.5 mm stereo TRS uros / 3.5 mm stereo TRS naaras12ft.€3.43
MONOPRICE 650 -kaapeli 3.5 mm M / F 25 jalkaa | AC7EUC 38F910 650Stereoäänen jatkojohtoMusta3.5 mm stereo TRS uros / 3.5 mm stereo TRS naaras25ft.€6.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 9299-äänikaapeli 3.5 mm RCA M/M 3 jalkaa
€8.72 / yksikkö