Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 7294 T -sovitin 8p8c - 1f / 2f | AA6NEK 14J361

MONOPRICE 7294 T -sovitin 8p8c - 1f/2f

Varastossa
Tuote: AA6NEK Malli: 7294Ristiviite: 14J361

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajakaja
Kaapelin tyyppiRJ45
VäriBeige
Connector TypeRJ45
Yhteystietojen lukumäärä8
Asemien lukumäärä8
TyyppiKaksisuuntainen, 2 nainen - 1 nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 7294 T -sovitin 8p8c - 1f/2f
€2.57 / yksikkö