Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 7285 Datacom Jack Cat5e Inline Coupler Musta | AA6NEF 14J357

MONOPRICE 7285 Datacom Jack Cat5e Inline Coupler Musta

Varastossa
Tuote: AA6NEF Malli: 7285Ristiviite: 14J357

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDatacom Jack Inline -liitin
Kaapelin tyyppiRJ45
VäriMusta
MateriaaliMuovi
Yhteystietojen lukumäärä8
Porttien lukumäärä1
Asemien lukumäärä8
T568 vakioKyllä
Irtisanomisen tyyppiCoupler
TyyppiCat5e

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 7285 Datacom Jack Cat5e Inline Coupler Musta
€4.61 / yksikkö