Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 7281 Cat5e-suojattu inline-liitin | AA6NEC 14J353

MONOPRICE 7281 Cat5e suojattu riviliitin

Varastossa
Tuote: AA6NEC Malli: 7281Ristiviite: 14J353

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojattu inline-liitin
Kaapelin tyyppiRJ45
VäriHopea
Connector TypeRJ45
Yhteystietojen lukumäärä8
Asemien lukumäärä8
T568 vakioKyllä
TyyppiCat5e

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536694040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 7281 Cat5e suojattu riviliitin
€3.82 / yksikkö