Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 7278 Rj12 Suora liitin Beige | AA6DJU 13U663

MONOPRICE 7278 Rj12 Straight Coupler beige

Varastossa
Tuote: AA6DJU Malli: 7278Ristiviite: 13U663

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInline-liitin
Kaapelin tyyppiRJ12
VäriBeige
Connector TypeRJ12
Yhteystietojen lukumäärä6
Asemien lukumäärä6
TyyppiSimplex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536694040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 7278 Rj12 Straight Coupler beige
€1.18 / yksikkö