Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 6907 Ääni- / visuaalinen seinätaulu 3-osainen 7.1-stereo-valkoinen | AA6NEN 14J376

MONOPRICE 6907 Audio/Visuaalinen Wallplate 3-Gang 7.1 Stereo White

Varastossa
Tuote: AA6NEN Malli: 6907Ristiviite: 14J376
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
€70.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄäni- / videoseinälevy
Kaapelin tyyppi3-jenginen, 7.1-stereo
VäriValkoinen
Syvyys1.56 "
Pituus6.5 "
MateriaaliPVC ja kupari (kullattu)
Jengien lukumäärä3
Porttien lukumäärä16
plate tyyppiPVC
Tyyppi3-jenginen, 7.1-stereo
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliplate tyyppiKaapelin tyyppiVäriTyyppiLeveysSyvyysPituusMateriaaliHinta
MONOPRICE 3324 Audio / Visual Wallplan Banana Post 2kpl 1 kaiutin Valkoinen | AA6NEL 14J362 3324PVCBanaanipostiValkoinenBanaaniposti2.75 "1.25 "4.5 "PVC ja kupari (kullattu)€7.99
MONOPRICE 3642 Audio / Visual Wallplan Banana Post 4 -kaiutin Valkoinen | AA6NEM 14J370 3642PVCBanaanipostiValkoinenBanaaniposti3"0.25 "4.25 "PVC ja kupari (kullattu)€28.89
MONOPRICE 6355 Audio / Visual Wallplate XLR (M) 3Pin 2Port | AA6NEQ 14J379 6355sinkkiseosXLR (M), 3-napainensinkkiseosXLR (M), 3-napainen2.75 "1.13 "4.5 "sinkkiseos€6.81
MONOPRICE 7330 Audio / Visual WallPlate HDMI ulkoisella 1P Valkoinen | AA6NER 14J380 7330PVCHDMI laajennuksellaValkoinenHDMI ja ulkoinen4.87 "1.8 "5.15 "PVC ja kupari (kullattu)€12.86
MONOPRICE 7332 Audio / Visual WallPlate HDMI ulkoisella 2P Valkoinen | AA6UUSI 14J384 7332PVCHDMI ja ulkoinenValkoinenHDMI ja ulkoinen4.87 "1.8 "5.15 "PVC ja kupari (kullattu)€17.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 6907 Audio/Visuaalinen Wallplate 3-Gang 7.1 Stereo White
€70.51 / yksikkö