Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 3324 Audio / Visual Wallplan Banana Post 2kpl 1 kaiutin Valkoinen | AA6NEL 14J362

MONOPRICE 3324 Audio/Visual Wallboard Banana Post 2kpl 1 kaiutin Valkoinen

Varastossa
Tuote: AA6NEL Malli: 3324Ristiviite: 14J362
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
€7.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄäni- / videoseinälevy
Kaapelin tyyppiBanaaniposti
VäriValkoinen
Syvyys1.25 "
Pituus4.5 "
MateriaaliPVC ja kupari (kullattu)
Jengien lukumäärä1
Porttien lukumäärä2
plate tyyppiPVC
TyyppiBanaaniposti
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliplate tyyppiKaapelin tyyppiVäriTyyppiLeveysSyvyysPituusMateriaaliHinta
MONOPRICE 3642 Audio / Visual Wallplan Banana Post 4 -kaiutin Valkoinen | AA6NEM 14J370 3642PVCBanaanipostiValkoinenBanaaniposti3"0.25 "4.25 "PVC ja kupari (kullattu)€28.89
MONOPRICE 6907 Ääni- / visuaalinen seinätaulu 3-osainen 7.1-stereo-valkoinen | AA6NEN 14J376 6907PVC3-jenginen, 7.1-stereoValkoinen3-jenginen, 7.1-stereo4.5 "1.56 "6.5 "PVC ja kupari (kullattu)€70.51
MONOPRICE 6355 Audio / Visual Wallplate XLR (M) 3Pin 2Port | AA6NEQ 14J379 6355sinkkiseosXLR (M), 3-napainensinkkiseosXLR (M), 3-napainen2.75 "1.13 "4.5 "sinkkiseos€6.81
MONOPRICE 7330 Audio / Visual WallPlate HDMI ulkoisella 1P Valkoinen | AA6NER 14J380 7330PVCHDMI laajennuksellaValkoinenHDMI ja ulkoinen4.87 "1.8 "5.15 "PVC ja kupari (kullattu)€12.86
MONOPRICE 7332 Audio / Visual WallPlate HDMI ulkoisella 2P Valkoinen | AA6UUSI 14J384 7332PVCHDMI ja ulkoinenValkoinenHDMI ja ulkoinen4.87 "1.8 "5.15 "PVC ja kupari (kullattu)€17.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 3324 Audio/Visual Wallboard Banana Post 2kpl 1 kaiutin Valkoinen
€7.99 / yksikkö