MONOPRICE 5714 Mini Display Port (m) Näyttöporttiin (f) | AA6JXY 14C361

MONOPRICE 5714 Mini Display -portti (m) näyttöporttiin (f)

Tuote: AA6JXY Malli: 5714Ristiviite: 14C361

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideoadapteri
Kaapelin tyyppidisplayport
VäriValkoinen
YhteysMini Displayport, Displayport
AsennustapaPlug and Play
Porttien lukumäärä2
Portit1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8525503035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriYhteysPorttien lukumääräPortitHinta
MONOPRICE 2509 Vga - Svideo / RCA-sovitinkaapeli - musta | AA6JUF 14C213 2509VGA-kaapeli, S-videokaapeli, RCA-videokaapeliMustaVGA, Svideo, RCA-sovitin33€7.15
MONOPRICE 6775 F-tyypin F-M-sovitin suorakulmainen AA6JYA 14C363 6775F TyyppiKultaF-tyyppi21€3.27
MONOPRICE 7603 Micro Hdmi (m) - Hdmi (f) -sovitin 6 tuumaa | AA6JYB 14C364 7603HDMIMustaHDMI21€14.70
MONOPRICE 7703 Micro Hdmi (m) - Hdmi (f) -sovitin | AA6JYD 14C367 7703HDMIMustaHDMI21€13.58
MONOPRICE 4127 kaapelisovitin Bnc F - Rca M | AE8FVM 6CZP8 4127Koaksiaalinen, RCAKullattuBNC -naaras - RCA -uros2-€2.48
MONOPRICE 4121 Kaapelisovitin Bnc M To Rca F | AE8FVN 6CZP9 4121Koaksiaalinen, RCAKullattuBNC-uros - RCA-naaras2-€3.05
MONOPRICE 4122 -kaapelisovitin Bnc M - Rca M | AE8FVP 6CZR0 4122Koaksiaalinen, RCAKullattuBNC-uros RCA-uros2-€3.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 5714 Mini Display -portti (m) näyttöporttiin (f)