Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 5596 audio / visuaalikaapeli 3.5 mm (M) / 2 RCA (M) 1.5 jalkaa | AA6TWV 14X118

MONOPRICE 5596 audio/visuaalinen kaapeli 3.5 mm (M) / 2 RCA (M) 1.5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6TWV Malli: 5596Ristiviite: 14X118

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudiojohto
Kaapelin tyyppiStereo-äänisovittimen kaapeli
VäriMusta
KapellimestariKupari
Johtimen koko22AWG
Connector Type1x 3.5 mm stereo TRS-uros Suurempi kuin 2x RCA-uros
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Pituus1.5ft.
Kaapeleiden lukumäärä1
suojausKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiConnector TypePituusHinta
MONOPRICE 5575 Audio / Visual Cable 3.5 mm M / M-kaapeli Musta 1.5 jalkaa | AA6TVZ 14X096 5575Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros1.5ft.-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 5576 Audio- / visuaalikaapeli 3.5 mm M / M-kaapeli Musta 3 jalkaa | AA6TWA 14X097 5576Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros3ft.€5.36
MONOPRICE 5577 Audio-/visuaalikaapeli 3.5 mm: n M/M -kaapeli Musta 6 jalkaa | AA6TWB 14X098 5577Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros6"€5.36
MONOPRICE 5581 Audio- / visuaalikaapeli 3.5 mm M / M-kaapeli Musta 25 jalkaa | AA6TWD 14X102 5581Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros25ft.€17.52
MONOPRICE 5582 Audio- / visuaalikaapeli 3.5 mm M / M-kaapeli Musta 35 jalkaa | AA6TWE 14X103 5582Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros35ft.€23.60
MONOPRICE 5583 Audio / Visual Cable 3.5 mm M / M -kaapeli Musta 50 jalkaa | AA6TWF 14X104 5583Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros50ft.€31.05
MONOPRICE 5585 Audio / Visual Cable 3.5 mm M / M-kaapeli Musta 100 jalkaa | AA6TWG 14X106 5585Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros100ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 5596 audio/visuaalinen kaapeli 3.5 mm (M) / 2 RCA (M) 1.5 jalkaa
€5.67 / yksikkö