Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 5371 Datacom Jack Cat5 Punch Down Blue | AA6DGZ 13U621

MONOPRICE 5371 Datacom Jack Cat5 Punch Down Blue

Varastossa
Tuote: AA6DGZ Malli: 5371Ristiviite: 13U621

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDatacom Jack
Kaapelin tyyppiLuokka 5e
Luokan tyyppiData / Comm -lisävarusteet
Värisininen
Syvyys1.5
Korkeus0.75
MateriaaliPVC, kupari
Porttien lukumäärä1
Irtisanomisen tyyppiPunch-Down
TyyppiKissa 5, Punch Down
Leveys1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKaapelin tyyppiLuokan tyyppiVäriSyvyysKorkeusIrtisanomisen tyyppiTyyppiHinta
MONOPRICE 6561 Datacom Jack Usb2.0a(f/f) Flush White | AA6DGM 13U609 65611USB 2.0AA / V-lisävarusteetValkoinen1.620.68CouplerUSB2.0A (F / F)€5.91
MONOPRICE 7836 Datacom Jack Usb3.0a(f/f) Flush White | AA6DGN 13U611 78360.87USB 3.0AA / V-lisävarusteetValkoinen1.620.75CouplerUSB3.0A (F / F)€13.62
MONOPRICE 310 Datacom Jack Cat5 ilman työkaluja valkoinen | AA6DGP 13U612 3100.81Luokka 5eData / Comm -lisävarusteetValkoinen1.50.8TyökalutonKissa 5, työkaluton€4.00
MONOPRICE 313 Datacom Jack Cat5 -työkaluton sininen | AA6DGT 13U615 3130.68Luokka 5eData / Comm -lisävarusteetsininen1.310.81TyökalutonKissa 5, työkaluton€3.57
MONOPRICE 1075 Datacom Jack Cat5 Toolless Beige | AA6DGU 13U616 10750.75Luokka 5eData / Comm -lisävarusteetBeige1.370.81TyökalutonKissa 5, työkaluton€3.60
MONOPRICE 1076 Datacom Jack Cat5 ilman työkaluja musta | AA6DGV 13U617 10760.81Luokka 5eData / Comm -lisävarusteetMusta1.50.8TyökalutonKissa 5, työkaluton€3.41
MONOPRICE 5370 Datacom Jack Cat5 Punch Down Musta | AA6DGY 13U620 53701.25Luokka 5eData / Comm -lisävarusteetMusta1.50.75Punch-DownKissa 5, Punch Down€3.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 5371 Datacom Jack Cat5 Punch Down Blue
€4.12 / yksikkö