Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 5293 virtajohto 15a 10 jalkaa musta | AE7EMD 5XFL9

MONOPRICE 5293 Virtajohto 15a 10 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AE7EMD Malli: 5293Ristiviite: 5XFL9
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
€27.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTietokoneen virtajohto
Liittimen pääIEC-C13
Johdon pituus10ft.
Mittari / kapellimestari14/3
Takki väriMusta
Maks. Vahvistimet15
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
ShapePyöreä
Temp. alue221-astetta F
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5184
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNEC-johdonimitysHinta
MONOPRICE 5289 virtajohto 15a 1 jalkaa musta | AE7ELZ 5XFL5 52891ft.14/315SJT€4.17
MONOPRICE 5290 virtajohto 15a 2 jalkaa musta | AE7EMA 5XFL6 52902ft.14/315SJT€6.09
MONOPRICE 5291 virtajohto 15a 3 jalkaa musta | AE7EMB 5XFL7 52913ft.14/315SJT€7.63
MONOPRICE 5292 virtajohto 15a 6 jalkaa musta | AE7EMC 5XFL8 52926ft.14/315SJT€13.02
MONOPRICE 5294 Virtajohto 15a 15 jalkaa musta | AE7EME 5XFN0 529415ft.14/315SJT€25.55
MONOPRICE 5295 Virtajohto 15a 25 jalkaa musta | AE7EMF 5XFN1 529525ft.14/315SJT€46.08
MONOPRICE 5282 Virtajohto 13a 1 Jalat Musta | AE7EMG 5XFN2 52821ft.16/313SJT€3.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 5293 Virtajohto 15a 10 jalkaa musta
€27.84 / yksikkö