MONOPRICE 3991 HDMI-kaapeli Vakionopeus Musta 3ft 24AWG | AE7JHW 5YMC8

MONOPRICE 3991 HDMI-kaapeli Vakionopeus Musta 3ft 24AWG

Tuote: AE7JHW Malli: 3991Ristiviite: 5YMC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHDMI-kaapeli
Kaapelin tyyppiVakionopeus
VäriMusta
KapellimestariTinattu kupari
Johtimen koko24AWG
Connector TypeUros mieheksi
Takin materiaaliNylon-verkko
Pituus3ft.
Kaapeleiden lukumäärä1
suojausKolminkertainen suojattu taso, EMI-suojaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriPituusHinta
MONOPRICE 4963 HDMI -kaapeli Vakionopeus musta 1ft 24AWG | AE7JHU 5YMC6 4963VakionopeusMusta1"€6.96
MONOPRICE 3662 HDMI-kaapeli nopea musta 10 jalkaa. 24AWG | AE7JJC 5YMD6 3662High SpeedMusta10ft.-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 3961 HDMI-kaapeli nopea valkoinen 10 jalkaa. 24AWG | AE7JJD 5YMD7 3961High SpeedValkoinen10ft.-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 4968 HDMI-kaapeli, nopea, 12 jalkaa. 24AWG | AE7JJF 5YMD9 4968High SpeedMusta12ft.-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 3663 HDMI-kaapeli High Speed ​​Black 15ft. 24AWG | AE7JJG 5YME0 3663High SpeedMusta15ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 3991 HDMI-kaapeli Vakionopeus Musta 3ft 24AWG