MONARCH T1VA355C02F1-01 -yksikkö 8Gallon 208-230 / 460VAC 2500 psi | AH8KZK 38VP25

MONARCH T1VA355C02F1-01 tehoyksikkö 8 gallona 208-230/460VAC 2500 psi

Varastossa
Tuote: AH8KZK Model: T1VA355C02F1-01Ristiviite: 38VP25

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,508.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö
Sisäänrakennetut ominaisuudetTurvaventtiili, paluusuodatin
Täyden kuorman ampeerit8.4 / 7.6 / 3.8A
HP3
Hz50/60
Max. Paine2500 psi
AsennusPystysuora
Nimellinen virtaus1.5 gpm
Vaiheiden lukumäärä1
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys17 "
Vaihe3
Paineportti3/4 "-16 (SAE 8)
Säiliön kapasiteetti8 gal.
Paluuportti7/8 "-14 (SAE 10)
RPM1800
Jännite208-230/460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.3
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jakotukilohko: D03

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTäyden kuorman ampeeritHPVaiheRPMJänniteMax. PaineAsennusHinta
MONARCH T92C405C93F0-01 2-vaiheinen tehoyksikkö 208-230 / 460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80 T92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiPystysuora€4,680.78
MONARCH T56C405R02S0-01 Virtalähde 1Vaihe 208-230/460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiPystysuora€3,594.19
MONARCH T58C405R02S0-01 Virtalähde 1Stage 208-230 / 460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiPystysuora€3,661.06
MONARCH T16C405C02F0-03 Tehoyksikkö 1vaihe 208-230 / 460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiPystysuora€3,928.54
MONARCH T64C405C02F0-01 -voimayksikkö 1vaihe 208-230 / 460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiPystysuora€3,810.44
MONARCH T65C355A03B0-01 Virtayksikkö 1 Vaihe 208-230 / 460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiPystysuora€3,694.49
MONARCH T65C405C03B0-01 Virtayksikkö 1vaihe 208-230 / 460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiPystysuora€4,078.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH T1VA355C02F1-01 tehoyksikkö 8 gallona 208-230/460VAC 2500 psi
€4,508.18 / yksikkö