Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH ROS-P optinen etäanturi | AD2XVG 3WB47

MONARCH ROS-P kauko-optinen anturi

Varastossa
Tuote: AD2XVG Malli: ROS-PRistiviite: 3WB47

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€322.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOptinen etäanturi
Halkaisija0.625 "
Pituus2.9 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Tunnistusetäisyys3 Ft @ 45 astetta heijastavasta kohteesta
RPM1 ja 250,000
Temp. alue-10 - 250 F, -23 - 121 ° C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9029908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MONARCH ROS-W -optinen anturi | AD2XVF 3WB46 ROS-W€284.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH ROS-P kauko-optinen anturi
€322.18 / yksikkö