Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH PT99 -kierroslukumittari, koskematon kierroslukualue 5-99 999 | AE2MAQ 4YE85

MONARCH PT99-kierroslukumittari Kosketukseton Rpm-alue 5-99 999

Varastossa
Tuote: AE2MAQ Malli: PT99Ristiviite: 4YE85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierroslukumittari
tarkkuus+ /-0.01%
näyttö5-numeroinen +5 aakkosnumeerinen LCD-näyttö
OsoitinKohdassa ja vähissä akussa
Valonlähdehehkuva
MuistiMax, Min ja viimeiset lukemat
päätöslauselmaAutomaattinen 0.001-1.0 RPM, kiinteä 1 numero
Kierroslukualue5 ja 99,999
Tyyppikontaktiton
Toimintakulma+/- 30 astetta
Työetäisyys2 - 36 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9029204080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH PT99-kierroslukumittari Kosketukseton Rpm-alue 5-99 999
€251.61 / yksikkö