Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH ACT-1B / 115 kierroslukumittarin paneeli | AD8GUK 4KF46

MONARCH ACT-1B/115 Kierroslukumittarin paneeli

Varastossa
Tuote: AD8GUK Malli: ACT-1B/115Ristiviite: 4KF46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€542.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin kierroslukumittari
tarkkuus+/- 1 kierrosta
näyttö5-numeroinen LED
panos1 pulssi kierrosta kohti
Tehontarve115 VAC
RPM5 ja 99,999

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi9029204080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH ACT-1B/115 Kierroslukumittarin paneeli
€542.55 / yksikkö