Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH 6230-111 Perusakku Led Strobe -sarja 30-500000 | AC6VDR 36J794

MONARCH 6230-111 Perusparisto LED-vilkkusarja 30-500000

Varastossa
Tuote: AC6VDR Malli: 6230-111Ristiviite: 36J794

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,020.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerusakun LED-välähdyssarja
tarkkuus0.002%
Akun8-10 tunnit
näyttöLCD aakkosnumeerinen
Vilkkuu minuutissa30-500,000
Tehontarve115/230 50/60 Hz
Lataa uudelleen4-5 tunnit
päätöslauselma0.01 fpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi9029206000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen askelnopeus (käyttäjän säädettävissä)
    • Automaattinen askelkoko (käyttäjän säädettävissä)
    • Ulkoiset tulo- / lähtöliipaisimet (NO)
    • Salaman kesto (Adj. - 14 astetta / 3000 usek.)
    • Salamateho (joulea) (3000 lux)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MONARCH 6230-110 -akku Led Strobe 30-500000 | AC6VDQ 36J793 6230-110Akun perusmerkkivalo€879.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH 6230-111 Perusparisto LED-vilkkusarja 30-500000
€1,020.30 / yksikkö