Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH 6210-120 Phaser Stroboscope 30 - 50000 Fpm | AB3MRV 1UFL3

MONARCH 6210-120 Phaser Stroboscope 30 - 50000 Fpm

Varastossa
Tuote: AB3MRV Malli: 6210-120Ristiviite: 1UFL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,206.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPhaser Stroboskooppi
tarkkuus+ /-0.002%
AkunTyypillisesti 2 tuntia @ 1800 fpm
näyttö6 Digitaalinen nestekidenäyttö
Vilkkuu minuutissa30 ja 50,000
TehontarveSisäinen ladattava NiMH-akku
Lataa uudelleenAlle 4 tuntia
päätöslauselma0.01 fpm
Kierroslukualue5 ja 250,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8405
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi9029206000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskimääräinen teho (W) (13)
    • Ulkoisen tulon / lähdön liipaisimet (Kyllä)
    • Salaman kesto (8-20 uSec)
    • Salamateho (joulea) (230 mJoule)
    • Vaihevaihto (ulkoinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH 6210-120 Phaser Stroboscope 30 - 50000 Fpm
€1,206.40 / yksikkö