Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH 6204-110 digitaalinen stroboskooppi 30 - 20000 Fpm | AB3MRT 1UFL1

MONARCH 6204-110 digitaalinen stroboskooppi 30 - 20000 fpm

Varastossa
Tuote: AB3MRT Malli: 6204-110Ristiviite: 1UFL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€886.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen stroboskooppi
tarkkuus+ /-0.002%
AkunTyypillisesti 2 tuntia @ 1800 fpm
näyttö6 Digitaalinen nestekidenäyttö
Vilkkuu minuutissa30 ja 20,000
TehontarveSisäinen ladattava NiMH-akku
Lataa uudelleenAlle 4 tuntia
päätöslauselma0.01 fpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi9029206000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskimääräinen teho (W) (13)
    • Ulkoisen tulon / lähdön liipaisimet (Kyllä)
    • Salaman kesto (8-20 uSec)
    • Salamateho (joulea) (230 mJoule)
    • Vaihevaihto (sisäinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MONARCH 6204-111 digitaalinen stroboskooppisarja 30 - 20000 Fpm | AB3MRU 1UFL2 6204-111Digitaalinen stroboskooppisarja€1,110.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH 6204-110 digitaalinen stroboskooppi 30 - 20000 fpm
€886.92 / yksikkö