Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALETTU KUIDULASI 9201185136 Harmaa kansi mallille 920108 | AB2TRU 1NTN2

MOLDED FIBERGLASS 9201185136 Harmaa kansi mallille 920108

Varastossa
Tuote: AB2TRU Malli: 9201185136Ristiviite: 1NTN2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesäkotelon kansi
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliLasikuituvahvisteinen komposiitti
Ulkopituus11.75 "
Ulkopuolinen leveys8.75 "
TyyppiRaskas teollisuus
Käytä1NTL9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytäHinta
VALETTU LASIKUITU 9201185269 Valkoinen kansi 920108 | AB2TRV 1NTN3 9201185269Valkoinen11.75 "8.75 "1NTN1€28.23
VALETTU KUIDULASI 9211185136 Pesäkotelon kansi harmaa Käytä AB2TRW: n kanssa AB2TRY 1NTN6 9211185136Harmaa6.125 "4.875 "1NTN4€10.91
VALETTU KUIDULASI 9211185269 Pesäkotelon kansi valkoinen käyttö AB2TRX: n kanssa AB2TRZ 1NTN7 9211185269Valkoinen6.125 "4.875 "1NTN5€10.91
VALETTU KUIDULASI 9221185136 Pesäkotelon kansi harmaa Käytä AB2TTA AB2TTL: n kanssa | AB2TTC 1NTP1 9221185136Harmaa9.75 "6.125 "1NTN8, 1NTP9€17.14
VALETTU LASIKUITU 9221185269 Pesälaatikon kansi Valkoinen Käyttö AB2TTB AB2TTM:n kanssa | AB2TTD 1NTP2 9221185269Valkoinen9.75 "6.125 "1NTN9, 1NTR1€17.14
MUOTETTU LASIKUITU 9231185136 Sisälaatikon kansi Harmaa Käytä AB2TTE:n kanssa AB2TTJ | AB2TTG 1NTP5 9231185136Harmaa9.75 "9.25 "1NTP3, 1NTP7€18.39
MUOTETTU LASIKUITU 9231185269 Pesälaatikon kansi Valkoinen Käytä AB2TTF AB2TTK:n kanssa | AB2TTH 1NTP6 9231185269Valkoinen9.75 "9.25 "1NTP4, 1NTP8€18.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 9201185136 Harmaa kansi mallille 920108
€27.86 / yksikkö