Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALETTU LASIKUITU 780508 Pino- ja pesäsäiliö, 8.97 Gal, 24 1/4 x 14 3/4 x 8 tuumaa Koko | CT3TLU 4TH05

MOLDED FIBERGLASS 780508 pino ja pesäsäiliö, 8.97 gal, 24 1/4 x 14 3/4 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT3TLU Malli: 780508Ristiviite: 4TH05
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
€75.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino ja Nest-kontti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VALETTU LASIKUITU 780208 Pino- ja pesäsäiliö, 3.74 Gal, 17 7/8 x 10 5/8 x 5 tuumaa Koko | CT3TLQ 4TH02 780208€44.19
VALETTU LASIKUITU 780308 Pino- ja pesäsäiliö, 5.61 Gal, 19 3/4 x 12 1/2 x 6 tuumaa Koko | CT3TLR 4TH03 780308€54.56
VALETTU LASIKUITU 780408 Pino- ja pesäsäiliö, 6.2 Gal, 20 1/2 x 12 7/8 x 8 tuumaa Koko | CT3TLT 4TH04 780408€58.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 780508 pino ja pesäsäiliö, 8.97 gal, 24 1/4 x 14 3/4 x 8 tuumaa
€75.17 / yksikkö