Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALETTU LASIKUITU 78023851721387 Dolly-säiliö | AE3QQK 5EU71

MOLDED FIBERGLASS 78023851721387 Dolly-säiliö

Varastossa
Tuote: AE3QQK Malli: 78023851721387Ristiviite: 5EU71

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
VäriHarmaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VALETTU LASIKUITU 7806385172 Pinottava kontti Dolly D 25 1/4 W 18 | AB2TRJ 1NTL2 7806385172€166.11
VALETTU LASIKUITU 87014851361075 Pinottava kontti Dolly HD D 3 W 17 3/4 | AB3QFE 1UTZ7 87014851361075€210.64
MUOTOITU KUMILASI 7803385172 Dolly-kontti AE3QQN 5EU74 7803385172€159.76
MUODATTU KUITULASI 7804385172 Dolly -kontti | AE3QQQ 5EU76 7804385172€170.11
VALETTU LASIKUITU 7805385172 Dolly-säiliö | AE3QQT 5EU78 7805385172€154.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 78023851721387 Dolly-säiliö
€137.50 / yksikkö