Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALETTU KUIDULASI 3180005167 Lokero Esd L 18 tuuman leveys 14 tuuman D 1 tuuman | AC3HUX 2TU39

MOLDED FIBERGLASS 3180005167 Alusta Esd L 18 tuumaa Leveys 14 tuumaa D 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3HUX Malli: 3180005167Ristiviite: 2TU39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotin
VäriMusta
Sisäsyvyys3 / 4 "
Sisäpituus16.5 "
Sisäleveys12.5 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliLasikuituvahvisteinen komposiitti
Kokonaissyvyys1"
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys14 "
Temp. alue-60 - 250 F
TyyppiESD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VALETTU KUIDULASI 3320005167 Alusta Esd L 25 3/4 tuuman leveys 17 7/8 tuumaa | AC3HUL 2TU29 3320005167ESDMusta1"24.375 "16.25 "1-1 / 8 "25.75 "17.875 "€53.31
MUOTETTU LASIKUITU 6021012232 Alustakuivain L 24 1/4 tuumaa Leveys 24 1/4 tuumaa | AC3HUM 2TU30 6021012232Kuivausrumpu / perseValkoinen1-3 / 4 "23.25 "23.25 "1-7 / 8 "24.25 "24.25 "€87.92
MUOTOITU KUIDULASI 6031012232 Lokerokuivain L 36 1/2 tuuman leveys 24 3/4 tuumaa | AC3HUN 2TU31 6031012232Kuivausrumpu / perseValkoinen1-3 / 4 "35.5 "23.75 "1-1 / 2 "36.5 "24.75 "€126.98
MUOTETTU LASIKUITU 6081012232 Alustakuivain L 30 tuumaa Leveys 20 tuumaa D 2 tuumaa | AC3HUP 2TU32 6081012232Kuivausrumpu / perseValkoinen1-7 / 8 "28.625 "18.625 "2"30 "20 "€99.26
MUOTOITU KUIDULASI 6042012232 Lokerokuivain L 30 tuuman leveys 30 tuumaa | AC3HUQ 2TU33 6042012232Kuivausrumpu / perseValkoinen1-1 / 8 "29.1255 "29.125 "1-1 / 4 "30 "30 "€124.78
MUOTOITU KUITULASI 6190012232 Lokerokuivain L 40 tuuman leveys 28 tuumaa | AC3HUR 2TU34 6190012232Kuivausrumpu / perseValkoinen1-3 / 8 "39.125 "27.125 "1-1 / 2 "40 "28 "€133.05
VALETTU LASIKUITU 3030005167 Alusta Esd L 13 1/4 tuumaa Leveys 10 5/8 tuumaa | AC3HUW 2TU38 3030005167ESDMusta5 / 8 "12.5 "9.125 "1"13.25 "10.625 "€41.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 3180005167 Alusta Esd L 18 tuumaa Leveys 14 tuumaa D 1 tuumaa
€46.24 / yksikkö