Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 92191 Kolmiteräinen kädensijasarja - 2 kpl pakkaus | AB3FZC 1RYJ2

MOEN 92191 Kolmiteräinen kahvasarja WC - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3FZC Malli: 92191Ristiviite: 1RYJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmiteräinen kahvasarja
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4ZF92 ja 4ZF93

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 92191 Kolmiteräinen kahvasarja WC - 2 kpl pakkaus
€95.03 / yksikkö