Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 8800 -hana, rannelapan kahvatyyppi, kahvojen lukumäärä 2, messinki | CD3YCA 52RP91

MOEN 8800 Kylpyhuonehana, ranneterän kahvatyyppi, kahvojen lukumäärä 2, messinki

Varastossa
Tuote: CD3YCA Malli: 8800Ristiviite: 52RP91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
ADA-yhteensopivaKyllä
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "MNPT
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.20 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Kahvan tyyppiTerä
Korkeus4.625 "
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
Asennustyyppipinta
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
VaihtopatruunaValmistaja Nro 1224
Asuin / kaupallinenKaupallinen
ShapeMatala kaari
Nokan pituus4"
Temp. ohjausKYLLÄ
Venttiilin tyyppiKeraaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennystyyppiKahvan tyyppiKorkeusKahvojen lukumääräVaihtopatruunaShapeNokan pituusHinta
MOEN 8430 Messinkinen kylpyhuonehana, vipukahvan tyyppi, kahvojen lukumäärä 1 | CD3AWX 52RP92 8430Ei eristettyVipu7"1Valmistaja Nro 1224Suoraan4"€175.97
MOEN 8432 messinkinen kylpyhuonehana, vipukahvan tyyppi, kahvojen lukumäärä 1 | CD3AWY 52RP94 8432Pop UpVipu7"1Valmistaja Nro 1224Suoraan4"€209.59
MOEN L4621 Messinkinen kylpyhuonehana, vipukahvan tyyppi, kahvojen lukumäärä 1 | CD3KKK 52RP90 L4621Pop UpVipu7"1Valmistaja Nro 1255Suoraan4.375 "€199.96
MOEN L4605 Kylpyhuoneen hana, vipukahvan tyyppi, kahvojen lukumäärä 1, messinki | CD3PUP 52RP89 L4605Pop UpVipu7"1Valmistaja Nro 1255Suoraan4.375 "€169.68
MOEN 8810 -hana, Rannekkeen kahvatyyppi, Kahvojen määrä 2, Messinki | CD3WRD 52RP93 8810RistikkosihtiTerä4.625 "2Valmistaja Nro 1224Matala kaari4"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8800 Kylpyhuonehana, ranneterän kahvatyyppi, kahvojen lukumäärä 2, messinki
€207.81 / yksikkö