Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 8553 Mid Arc kylpyhuoneen pesuallashana, liiketunnistimen aktivointi, 0.5 Gpm virtausnopeus, kromi | CH6MVQ 52JM99

MOEN 8553 Mid Arc kylpyhuoneen pesuallashana, liiketunnistimen aktivointi, 0.5 Gpm virtausnopeus, kromi

Varastossa
Tuote: CH6MVQ Malli: 8553Ristiviite: 52JM99

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€764.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana
Ampeeria1.5A
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiPaina pakkaus
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus0.5 gpm
Korkeus5 7 / 8 "
ReikäväliYksittäinen reikä
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
Pistorasian tyyppilaminaarinen
Virtalähde4 AA akut
Päästä5"
Anturialue1 "- 6"
Nokan pituus5"
TyyppiKylpyhuoneen pesuallashana
Jännite6V DC-
Takuu5 v. kaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

Moen 8553 keskikaarikylpyhuoneen pesuallashanassa on metallirakenne, jossa on eri viimeistelyjä, jotka tunnistetaan jälkiliitteellä, ja siinä on 2-osainen simpukkarakenne mukavan asennuksen ja huollon takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Se tarjoaa kosketusvapaan työskentelyn parantaen hygieniaa ja siinä on säädettävä anturin aktivointietäisyys 3-12 tuumaa.
  • Siinä on huolto/puhdistustila, joka mahdollistaa 30 sekunnin deaktivoinnin puhdistusta tai huoltoa varten.
  • Tässä Moen 8553 -kylpyhuoneen pesuallashanassa on sentinel-virtaus, joka poistaa seisovan veden syöttöjohdot 24 tunnin välein.
  • Siinä on mittaustila, joka mahdollistaa käyntiajan asettamisen välillä 10 - 180 sekuntia.
  • Tämä pesuallashana voi olla paristolla 4 (AA) tai AC-käyttöinen, ja siinä on akun varaustason ilmaisin, jossa on alhaisen akun varoitusvalo.
  • Sen mukana tulee sisäänrakennettu sekoituskäsikirja on/off-kahva ja in-line-suodattimet.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME A112.18.1/CSA B-125.1
  • ADA
  • NSF 61/9 & 372

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Hyväksyvätkö kaikki pesualtaat kylpyhuonehanat?

V. Kylpyhuoneen pesuallashanat eivät ole samankokoisia eivätkä ne ole tarkoitettu kaikille pesualtaille.

K. Mikä on yleisin kylpyhuoneen pesuallashana?

V. Yleisimmät kylpyhuonehanojen tyypit ovat yksireikäiset, astia-, keskiasennettavat, yleiskäyttöiset ja seinäkiinnikkeet.

K. Kumpi on parempi, kaksinkertainen vai yksikahvainen hana?

V. Kaksikahvaisessa hanassa on yksi kahva kylmälle ja toinen kuumalle vedelle. Näin voit todella mukauttaa hanan lämpötilaa. On myös vähemmän todennäköistä, että lämpötila muuttuu äkillisesti, jos kahvaan törmätään.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8553 Mid Arc kylpyhuoneen pesuallashana, liiketunnistimen aktivointi, 0.5 Gpm virtausnopeus, kromi
€764.15 / yksikkö