Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 74998 Hana Vipusiipi 1/2 Mips 2 Messinkikannet AE2RRF 4ZF68

MOEN 74998 Hanavivun siipi 1/2 Mips 2 messinkitasku

Varastossa
Tuote: AE2RRF Malli: 74998Ristiviite: 4ZF68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallashana
ADA-yhteensopivaEi
Yhteys1/2 "MIPS
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliMessinki
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 1224
Nokan pituus5.437 "
Venttiilin tyyppiPesämätön staattinen tiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 74998 Hanavivun siipi 1/2 Mips 2 messinkitasku
€103.61 / yksikkö