Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 52601 ilmastin kromi naaras 55 / 64-27 0.5 Gpm | AD8WYB 4NEF8

MOEN 52601 Ilmastin Chrome Naaras 55/64-27 0.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AD8WYB Malli: 52601Ristiviite: 4NEF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerator
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus0.5 gpm
VirtaRosetta -suihke
Kierteen koko55 / 64 "-27
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 52601 Ilmastin Chrome Naaras 55/64-27 0.5 Gpm
€25.53 / yksikkö