Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 52001 2-kahvainen kylmä messinki / keraaminen | AD8WXZ 4NEF6

MOEN 52001 Patruuna 2-kahvainen kylmä messinki/keramiikka

Varastossa
Tuote: AD8WXZ Malli: 52001Ristiviite: 4NEF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä kahden kahvan kasetti, keraaminen
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMessinkikuori / keraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MOEN 52000 patruuna, 2-kahvainen messinki / keraaminen | AD8WXY 4NEF5 52000Kuuma kasetti 2-kahvaiselle, keraaminen€21.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 52001 Patruuna 2-kahvainen kylmä messinki/keramiikka
€20.88 / yksikkö