Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO T146/M Näkyvyysliivi luokka 2 M Oranssi | AF4UQQ 9KLE8

ML KISHIGO T146/M Näkyvyysliivi luokka 2 M Oranssi

Varastossa
Tuote: AF4UQQ Malli: T146/MRistiviite: 9KLE8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiVetoketju
VäriOranssi
Sopii rinnan kokoon40 "- 42"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus24 "
MateriaaliPolyesteri-verkko
Taskut0
Taskut (sisällä)2
Taskut (ulkopuolella)0
taskut2
KokoM
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO T146/M Näkyvyysliivi luokka 2 M Oranssi
€61.21 / yksikkö