Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO AZFM300-2X Palonkestävä Hi Visibility Vest Class 2 2xl Lime | AF7YYZ 23NZ87

ML KISHIGO AZFM300-2X tulenkestävä hyvän näkyvyyden liivi, luokka 2 2xl lime

Varastossa
Tuote: AF7YYZ Malli: AZFM300-2XRistiviite: 23NZ87

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFR-näkyvyysliivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitus5.1
SulkemistyyppiVetoketju
VäriKeltainen / vihreä
Sopii rinnan kokoon52 "- 63"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Vaarariskiluokka (HRC)1
Pituus28 "
Materiaalimodakryyli-
Taskut0
Taskut (sisällä)3
Taskut (ulkopuolella)0
taskut4
Koko2XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6117809000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
ML KISHIGO AZFM300-M Palonkestävä Hi Visibility Vest Class 2 M Lime | AF7YYW 23NZ84 AZFM300-M40 "- 51"26 "M€187.39
ML KISHIGO AZFM300-L palonkestävä korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 L, kalkki | AF7YYX 23NZ85 AZFM300-L44 "- 55"27 "L€187.39
ML KISHIGO AZFM300-XL palonkestävä korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 xl kalkki | AF7YYY 23NZ86 AZFM300-XL48 "- 59"27 "XL€187.39
ML KISHIGO AZFM300-3X Palonkestävä Hi Visibility Vest Class 2 3xl Lime | AF7YZA 23NZ88 AZFM300-3X56 "- 67"29 "3XL€209.51
ML KISHIGO AZFM300-4X Palonkestävä Hi Visibility Vest Class 2 4xl Lime | AF7YZB 23NZ89 AZFM300-4X60 "- 71"29 "4XL€217.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO AZFM300-2X tulenkestävä hyvän näkyvyyden liivi, luokka 2 2xl lime
€197.05 / yksikkö