Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO AFM300-3X Palonkestävä Hi Visibility Vest Class 2 3xl Lime | AF7YYT 23NZ74

ML KISHIGO AFM300-3X tulenkestävä hyvän näkyvyyden liivi, luokka 2 3xl lime

Varastossa
Tuote: AF7YYT Malli: AFM300-3XRistiviite: 23NZ74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFR-näkyvyysliivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitus5.1
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriKeltainen / vihreä
Sopii rinnan kokoon56 "- 65"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Vaarariskiluokka (HRC)1
Pituus29 "
Materiaalimodakryyli-
Taskut0
Taskut (sisällä)3
Taskut (ulkopuolella)0
taskut4
Koko3XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6117809000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
ML KISHIGO AFM300-M palonkestävä korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 M kalkki | AF7YYN 23NZ70 AFM300-M40 "- 49"26 "M€155.26
ML KISHIGO AFM300-L Palonkestävä Hi Visibility Vest Class 2 L Lime | AF7YYP 23NZ71 AFM300-L44 "- 53"27 "L€155.26
ML KISHIGO AFM300-XL palonkestävä korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 Xl Lime | AF7YYQ 23NZ72 AFM300-XL48 "- 57"27 "XL€155.26
ML KISHIGO AFM300-2X palonkestävä korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 2xl kalkki | AF7YYR 23NZ73 AFM300-2X52 "- 61"28 "2XL€162.88
ML KISHIGO AFM300-4X palonkestävä korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 4xl kalkki | AF7YYU 23NZ75 AFM300-4X60 "- 69"29 "4XL€176.66
ML KISHIGO AFM300-5X Palonkestävä Hi Visibility Vest Class 2 5xl Lime | AF7YYV 23NZ76 AFM300-5X64 "- 73"30 "5XL€190.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO AFM300-3X tulenkestävä hyvän näkyvyyden liivi, luokka 2 3xl lime
€169.80 / yksikkö