Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO 8054BZ-2X-4X Pro Poliisin turvaliivi Ruskea 2xl / 4xl | AF4KAR 8YTE1

ML KISHIGO 8054BZ-2X-4X Pro Police -turvaliivi ruskea 2xl/4xl

Varastossa
Tuote: AF4KAR Malli: 8054BZ-2X-4XRistiviite: 8YTE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPro Poliisin turvaliivi
SulkemistyyppiVetoketju
VäriRuskea
MateriaaliPolyesteri
taskut2
Koko2XL / 4XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ML KISHIGO 8054BZ-M-XL Pro Police -turvaliivi Ruskea M/ Xl | AF4QLZ 9FPP3 8054BZ-M-XLM / XL€81.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO 8054BZ-2X-4X Pro Police -turvaliivi ruskea 2xl/4xl
€81.01 / yksikkö