Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING M16030301 Wedge Anchor, Steel, M6 Thread Size, 117mm Anchor Length, 50Pk | AD8HPV 4KJF4

MKT FASTENING M16030301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M6, ankkurin pituus 117 mm, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD8HPV Malli: M16030301Ristiviite: 4KJF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkurinappi
Ankkuri Dia.10mm
Ankkurin pituus117mm
Upotus betoniin50mm
MateriaaliLuokan 5 teräs
Maks. Työn paksuus30mm
Min. Upotus50mm
Kierteen kokoM6 x 1
TyyppiMetrinen korkea kuormitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.808
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING M16030301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M6, ankkurin pituus 117 mm, 50 pk
€361.73 /pakkaus