MKT KIINNITYS M14525301 Kiila-ankkuri, Teräs, M16 Kierrekoko, 182mm Ankkurin pituus, 10Pk | AD8HPR 4KJF1

MKT FASTENING M14525301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M16, ankkurin pituus 182 mm, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD8HPR Malli: M14525301Ristiviite: 4KJF1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€394.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkuripultti
Ankkuri Dia.24mm
Ankkurin pituus182mm
Upotus betoniin100mm
MateriaaliLuokan 5 teräs
Maks. Työn paksuus50mm
Min. Upotus100mm
Kierteen kokoM16 x 2
TyyppiMetrinen korkea kuormitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING M14525301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M16, ankkurin pituus 182 mm, 10 pk
€394.41 /pakkaus