MKT KIINNITYS M14335301 Kiila-ankkuri, Teräs, M12 Kierrekoko, 177mm Ankkurin pituus, 20Pk | AD8HPN 4KJE7

MKT FASTENING M14335301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M12, ankkurin pituus 177 mm, 20 pk

Varastossa
Tuote: AD8HPN Malli: M14335301Ristiviite: 4KJE7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€454.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkuripultti
Ankkuri Dia.18mm
Ankkurin pituus177mm
Upotus betoniin80mm
MateriaaliLuokan 5 teräs
Maks. Työn paksuus70mm
Min. Upotus80mm
Kierteen kokoM12 x 1.75
TyyppiMetrinen korkea kuormitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2415
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING M14335301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M12, ankkurin pituus 177 mm, 20 pk
€454.47 /pakkaus