Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS M14005301 Kiila-ankkuri, Teräs, M6 Kierrekoko, 65mm Ankkurin pituus, 100Pk | AD8HNV 4KJC8

MKT FASTENING M14005301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M6, ankkurin pituus 65 mm, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD8HNV Malli: M14005301Ristiviite: 4KJC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€611.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkuripultti
Ankkuri Dia.10mm
Ankkurin pituus65mm
Upotus betoniin50mm
MateriaaliLuokan 5 teräs
Maks. Työn paksuus0mm
Min. Upotus50mm
Kierteen kokoM6 x 1
TyyppiMetrinen korkea kuormitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.222
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING M14005301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M6, ankkurin pituus 65 mm, 100 pk
€611.99 /pakkaus