Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 6208000 laajennusankkuri, 7/8 tuuman ankkurin halk., 2-1/2 tuuman pituus, 10 pk | AB6QLB 22A675

MKT FASTENING 6208000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 2-1/2 tuumaa, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB6QLB Malli: 6208000Ristiviite: 22A675

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Poran koko7 / 8 "
Sisäisen langan koko1 / 2-13 "
Pituus2.5 "
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus2.5 "
Ruuvin koko1 / 2-13
TyyppiKoneen ruuvi
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)7345
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)9140
KäytäKoneruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 6208000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 2-1/2 tuumaa, 10 kpl
€45.43 /pakkaus