Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 3531000 laajennusankkuri, lyijyankkuri, 1/4 tuuman ankkuri halk. | CG8YAJ 22A666

MKT FASTENING 3531000 Laajennusankkuri, lyijyankkuri, 1/4 tuuman ankkuri halk.

Varastossa
Tuote: CG8YAJ Malli: 3531000Ristiviite: 22A666

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3 / 4 "
AnkkurimateriaaliJohtaa
Poran koko1 / 4 "
Laajennusankkurin tyyppiPeltiruuvin laajennusankkuri
MateriaaliJohtaa
Min. Upotus3 / 4 vuonna
Ruuvin koko# 6-8
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)183

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3531000 Laajennusankkuri, lyijyankkuri, 1/4 tuuman ankkuri halk.
€38.02 / yksikkö