MKT FASTENING 3462000 kartiopultti, mutterilla, 1 tuuman porakoko, 7-1/4 tuuman pituus, 10 pk | AD8HLV 4KHY7

MKT FASTENING 3462000 kartiopultti, mutterilla, 1 tuuman porakoko, 7-1/4 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD8HLV Malli: 3462000Ristiviite: 4KHY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€371.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopultti laajennusmutterilla
Ankkuri Dia.1"
Poran koko1"
Pituus7.25 "
MateriaaliLuokan 5 sinkkiseos
Min. Upotus4.625 "
Ruuvin koko1"
TyyppiKaksinkertainen
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)36,257
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)28,263

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.406
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3462000 kartiopultti, mutterilla, 1 tuuman porakoko, 7-1/4 tuuman pituus, 10 pk
€371.31 /pakkaus