MKT FASTENING 3451000 kartiopultti, mutterilla, 3/4 tuuman porakoko, 5-1/2 tuuman pituus, 20 pk | AD8HLQ 4KHY3

MKT FASTENING 3451000 kartiopultti, mutterilla, 3/4 tuuman porakoko, 5-1/2 tuuman pituus, 20 pk

Varastossa
Tuote: AD8HLQ Malli: 3451000Ristiviite: 4KHY3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€394.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopultti laajennusmutterilla
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Poran koko3 / 4 "
Pituus5.5 "
MateriaaliLuokan 5 sinkkiseos
Min. Upotus3.375 "
Ruuvin koko3 / 4 "
TyyppiKaksinkertainen
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)27,916
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)11,906

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.461
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7318152061
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3451000 kartiopultti, mutterilla, 3/4 tuuman porakoko, 5-1/2 tuuman pituus, 20 pk
€394.37 /pakkaus