Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 3431000 kartiopultti, mutterilla, 1/2 tuuman porakoko, 4 tuuman pituus, 25 pk | AD8HLH 4KHX5

MKT FASTENING 3431000 kartiopultti, mutterilla, 1/2 tuuman porakoko, 4 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HLH Malli: 3431000Ristiviite: 4KHX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopultti laajennusmutterilla
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Poran koko1 / 2 "
Pituus4"
MateriaaliLuokan 5 sinkkiseos
Min. Upotus2.375 "
Ruuvin koko1 / 2 "
TyyppiKaksinkertainen
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)12,177
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)8165

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.889
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152061
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3431000 kartiopultti, mutterilla, 1/2 tuuman porakoko, 4 tuuman pituus, 25 pk
€204.19 /pakkaus