Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 3318000 laajennusankkuri, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 3 tuumaa pituus, 25 pk | AB6QKX 22A665

MKT FASTENING 3318000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AB6QKX Malli: 3318000Ristiviite: 22A665

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Poran koko3 / 4 "
Pituus3"
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus3"
Ruuvin koko1 / 2 "
TyyppiViiveruuvi
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)6800
KäytäLag-ruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3318000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 25 kpl
€89.84 /pakkaus