Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 3308000 laajennusankkuri, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2 tuuman pituus, 25 pk | AB6QKT 22A661

MKT FASTENING 3308000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 2 tuumaa, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AB6QKT Malli: 3308000Ristiviite: 22A661
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
€67.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Poran koko3 / 4 "
Pituus2"
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus2"
Ruuvin koko1 / 2 "
TyyppiViiveruuvi
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)5500
KäytäLag-ruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3308000 laajennusankkuri, ankkurin halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 2 tuumaa, 25 kpl
€67.13 /pakkaus